Eaton Electric - M30C-FD-X Trykknapp, Flat Front, impuls - 182922

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 30 mm

  • Type knapp - Flat

  • Kan belyses - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081778492

Elnummer

4315606

Leverandørens varenummer

182922

Typebeskrivelse

M22-FLED-G

Antall kommandoposisjoner:

1

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

30 mm

Type knapp:

Flat

Kan belyses:

nei

Frontringens materiale:

Metall

Verneklasse (IP) forside:

IP67/IP69K

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Merket:

nei

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Tastelås:

Ja

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Krom

NEMA beskyttelsesgrad front:

Andre

Trykknapp, Flat Front, impuls, uten trykk plate