Eaton Electric - M30C-FR2K2 Potensiometer, Flat Front, R - 187034
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Resistans - 2200 Ohm
Effektforbruk - 0,5 W
Antall omdreininger - 1...1
Type strømtilkobling - Skrukobling
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081821006
Elnummer
4315732
Leverandørens varenummer
187034
Typebeskrivelse
M30C-FWRS-MS5-A1
Resistans:
2200 Ohm
Effektforbruk:
0,5 W
Antall omdreininger:
1...1
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Hulldiameter:
30 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Potensiometer, Flat Front, R = 2.2 kOhm