Eaton Electric - M30C-FWJS4 Joystick, Flat Front, impuls, - 187077
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm AC-21 - 0 A
Styrespaklengde - 66 mm
Antall betjeningsretninger - 4
Antall bryterposisjoner - 1
Retur i 0-posisjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081821358
Elnummer
4315722
Leverandørens varenummer
187077
Typebeskrivelse
M30C-FWR3-X7
Nominell driftsstrøm AC-21:
0 A
Styrespaklengde:
66 mm
Antall betjeningsretninger:
4
Antall bryterposisjoner:
1
Retur i 0-posisjon:
Ja
Sentermontering, hulldiameter:
30 mm
Antall NO-kontakter pr. styreretning:
0
Antall kontakter NC ved hver betjeningsretning:
0
Antall vekselkontakter pr. retning:
0
Låsing i 0-posisjon:
nei
Kodegiver:
nei
Konfigurerbart analogt utgangssignal:
nei
Med frontring:
Ja
Frontringens materiale:
Metall
Frontringsfarge:
Krom
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X


