Eaton Electric - M30C-FWRJS2H Joystick, Flat Front, trykk / - 187078
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm AC-21 - 0 A
Styrespaklengde - 66 mm
Antall betjeningsretninger - 2
Antall bryterposisjoner - 1
Retur i 0-posisjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081821365
Elnummer
4315723
Leverandørens varenummer
187078
Typebeskrivelse
M30C-FWRS-MS3
Nominell driftsstrøm AC-21:
0 A
Styrespaklengde:
66 mm
Antall betjeningsretninger:
2
Antall bryterposisjoner:
1
Retur i 0-posisjon:
nei
Sentermontering, hulldiameter:
30 mm
Antall NO-kontakter pr. styreretning:
0
Antall kontakter NC ved hver betjeningsretning:
0
Antall vekselkontakter pr. retning:
0
Låsing i 0-posisjon:
nei
Kodegiver:
nei
Konfigurerbart analogt utgangssignal:
nei
Med frontring:
Ja
Frontringens materiale:
Metall
Frontringsfarge:
Krom
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X


