Eaton Electric - M30C-FWRS3-MS3 Nøkkel betjent bryter Flat Fr - 187097

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall bryterposisjoner - 3

  • Utførelse av betjeningselement - Nøkkel

  • Farge på kontrollelement - Svart

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 30 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081821518

Elnummer

4315719

Leverandørens varenummer

187097

Typebeskrivelse

M30C-FWK3

Antall bryterposisjoner:

3

Utførelse av betjeningselement:

Nøkkel

Farge på kontrollelement:

Svart

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

30 mm

Vekselfunksjon holdekobling:

Ja

Verneklasse (IP) forside:

IP64

Kan belyses:

nei

Farge på signallampe:

Andre

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Tastelås:

nei

Med frontring:

Ja

Frontringens materiale:

Metall

Frontringsfarge:

Krom

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Nøkkel betjent bryter Flat Front, 3 posisjoner, MS3