Utgått

Eaton Electric - M32 - 32mm. - 70007238

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - M32  - 32mm.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 32

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011126366648

Elnummer

1252184

Leverandørens varenummer

70007238

Typebeskrivelse

Pakknipler - tetningsplugger -

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

32

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Grå

Gjengestigning:

1,5 mm

Materialkvalitet:

Polyamid

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

Ja

Støtsikker:

Ja

RAL-nummer:

7035

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

PG og mm. størrelser - Polystyren - Polyetylen - Polyamid TETNINGSPLUGG m/avrundet hode Polystyren, slagfast ÷30°C til 60°C (kortvarig 75°C) Flammehemmende 650°C, VDE0471/IEC695 514/...