Eaton Electric - MÅLERSLØYFE KMN MS/I/10MM2/4P MOELLER KOMPL SETT - 108941
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt tverrsnitt - 10 mm²
Antall poler - 4
Lengde - 1700 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4015081085613
Elnummer
1728001
Leverandørens varenummer
108941
Typebeskrivelse
MDBA-MS/I/10/4P
Nominelt tverrsnitt:
10 mm²
Antall poler:
4
Lengde:
1700 mm
MÅLERSLØYFE 3FASE+N 10mm2


