Eaton Electric - Matt sølv dobbel, Hjemme/Bort - 304445
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - Vippebryter/trykkbryter
Farge - Sølv
RAL-nummer (lignende) - 7001
Type feste - Snap-On/Klikke på plass
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010238199385
Elnummer
1409012
Leverandørens varenummer
304445
Typebeskrivelse
1409012
Anvendelse:
Vippebryter/trykkbryter
Farge:
Sølv
RAL-nummer (lignende):
7001
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK00


