Eaton Electric - Matt sølv dobbel, Viftesymbol
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - Vippebryter/trykkbryter
Farge - Sølv
RAL-nummer (lignende) - 7001
Type feste - Snap-On/Klikke på plass
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010238199361
Elnummer
1409010
Leverandørens varenummer
304433
Typebeskrivelse
1409010
Anvendelse
Vippebryter/trykkbryter
Farge
Sølv
RAL-nummer (lignende)
7001
Type feste
Snap-On/Klikke på plass
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Lakkert
Type overflate
Matt
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP20
Slagfasthet
IK00
Matt sølv dobbel, Viftesymbol