Eaton Electric - MCB-HK-SWD MCB-HK-SWD - Y7-177175

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Universal
Bredde i antall modulmellomrom - 1
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081716197
Elnummer
1666609
Leverandørens varenummer
Y7-177175
Typebeskrivelse
1666609
Apparatmontering:
Universal
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Funksjon:
Signalbryter
Type WLAN-kontroller:
0
Nominell brytestrøm:
0,0263 A
Merkespenning:
15 V
Spenningstype:
DC
Med autotest for feilstrøm:
nei
Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):
0
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
0 A


