Eaton Electric - MCCB1-125/I43E-150 Kapsling NZM1 375x250x175 - 138539
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Plast
Bredde - 250 mm
Med gjennomsiktig deksel - Ja
Egnet for nødstopp - Ja
Modell / utførelse - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081353187
Elnummer
2502395
Leverandørens varenummer
138539
Typebeskrivelse
MCCB1-125/I43E-150
Kapslingsmateriale:
Plast
Bredde:
250 mm
Med gjennomsiktig deksel:
Ja
Egnet for nødstopp:
Ja
Modell / utførelse:
Utenpåliggende
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Høyde:
375 mm
Dybde:
248,5 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Kapsling isolert materiale, støpt-case bryter NZM1 størrelse, HxBxD=375x250x175mm


