Eaton Electric - MCCB1-160/I43E-200 Kapsling NZM1 375x250x225 - 138540
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Plast
Bredde - 250 mm
Med gjennomsiktig deksel - Ja
Egnet for nødstopp - Ja
Modell / utførelse - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081353194
Elnummer
2502396
Leverandørens varenummer
138540
Typebeskrivelse
MCCB1-160/I43E-200
Kapslingsmateriale:
Plast
Bredde:
250 mm
Med gjennomsiktig deksel:
Ja
Egnet for nødstopp:
Ja
Modell / utførelse:
Utenpåliggende
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Høyde:
375 mm
Dybde:
298,5 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


