Eaton Electric - MCCB1-63/I23E-150 Kapsling NZM1 250x187.5x175 - 138538
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Plast
Bredde - 187,5 mm
Med gjennomsiktig deksel - Ja
Egnet for nødstopp - Ja
Modell / utførelse - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081353170
Elnummer
2502394
Leverandørens varenummer
138538
Typebeskrivelse
MCCB1-63/I23E-150
Kapslingsmateriale:
Plast
Bredde:
187,5 mm
Med gjennomsiktig deksel:
Ja
Egnet for nødstopp:
Ja
Modell / utførelse:
Utenpåliggende
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Høyde:
250 mm
Dybde:
248,5 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


