Eaton Electric - MCCB2-250/I45E-200 Kapsling NZM2 500x375x225 - 138542
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Plast
Bredde - 250 mm
Med gjennomsiktig deksel - Ja
Egnet for nødstopp - Ja
Modell / utførelse - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081353217
Elnummer
2502398
Leverandørens varenummer
138542
Typebeskrivelse
MCCB2-250/I45E-200
Kapslingsmateriale:
Plast
Bredde:
250 mm
Med gjennomsiktig deksel:
Ja
Egnet for nødstopp:
Ja
Modell / utførelse:
Utenpåliggende
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Høyde:
375 mm
Dybde:
298,5 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


