Eaton Electric - MCCB3-630/I48/I43E-200 Kapsling NZM3 1000x375x225 - 138544
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Plast
Bredde - 375 mm
Med gjennomsiktig deksel - Ja
Egnet for nødstopp - Ja
Modell / utførelse - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEffect
EAN/GTIN
4015081353231
Elnummer
2502400
Leverandørens varenummer
138544
Typebeskrivelse
MCCB3-630/I48/I43E-200
Kapslingsmateriale:
Plast
Bredde:
375 mm
Med gjennomsiktig deksel:
Ja
Egnet for nødstopp:
Ja
Modell / utførelse:
Utenpåliggende
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Høyde:
1000 mm
Dybde:
320 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


