Eaton Electric - MCS4SONDOD TRYKKBRYTER 0,15-4,3 BAR 1P 1V - 26830

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - MCS4SONDOD TRYKKBRYTER 0,15-4,3 BAR 1P 1V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med manuell av/på-bryter - nei

  • Elektronisk utførelse - nei

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Egnet som vakt - nei

  • Egnet som topunktsregulator - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015080268307

Elnummer

4356108

Leverandørens varenummer

26830

Typebeskrivelse

Trykkbrytere

Med manuell av/på-bryter:

nei

Elektronisk utførelse:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Egnet som vakt:

nei

Egnet som topunktsregulator:

Ja

Egnet som begrenser:

nei

Maks. Arbeidstrykk:

7000 hPa

Startinnstilling:

150...4300 hPa

Sluttinnstilling:

250...4500 hPa

Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:

0...400 V

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

2 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

2 A

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

1

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

0

Med håndbetjening:

nei

Med display:

nei

Eksplosjonssikker:

nei

Høyde:

111 mm

Bredde:

60 mm

Dybde:

96 mm

1-pol (1 vekselkontakt) Trykkbryter 1-pol