Eaton Electric - MDB-BI-12040/BOLIGSKAP-TKS/400V/RAL8022 - 195382

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - 1-etasjes

  • Antall måleplasser - 1

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Antall felt - 1

  • Med monteringsplate - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

9010238092549

Elnummer

1702811

Leverandørens varenummer

195382

Typebeskrivelse

MDB-BI-12040/BOLIGSKAP-TKS/400V/RAL8022

Modell / utførelse:

1-etasjes

Antall måleplasser:

1

Monteringsmetode:

Påvegg

Antall felt:

1

Med monteringsplate:

Ja

Merkestrøm:

63 A

 Antall bryterenhetspaneler:

0

Nedre tilkoblingsrom:

Med klemmer

Materiale:

Andre

Farge:

Andre

RAL-nummer:

8022

Antall fordelingsrekker:

2

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Bredde:

415 mm

Høyde:

1810 mm

Dybde:

250 mm

Innbyggingsbredde:

415 mm

Innbyggingshøyde:

1810 mm

Innbyggingsdybde:

220 mm

Tilknytningsskap i saltvannsbestandig aluminium, mørk (RAL8022), ferdigkoblet, Standard variant, 400 V, Ina = 63 A, TN nett, inkludert kabelkanal, IP55, IK10 slagfasthetsgrad, I henhold til NEK 399:2022 og NEK 439, Målersløyfe og intern kabling er 16mm², Sikringslastskillebryter 3-polt C22x58 inkludert 80 A gG/gL sikring, Lastbryter IS 3-polt 125 A, SPCT2-280/3 overpenningsvern med hjelpekontakt, 3-punktslås med håndtak med 8 mm trekantnøkkel, 2x12 moduler DIN-skinne, Første rad og andre rad er felt 1 - Elnett, CU 20x5 mm jordskinne med korrosjonsbestandig overflate, Ekom felt med perforert montasjeplate og jordingspunkter, Trippelventilerte luftenipler for å motvirke korrosjon i topp og bunn av skapet, inkludert 4 stk veggfester og dokumentholder