Eaton Electric - MDB-BI-12040/BOLIGSKAP-TKS/RAL8022 - 195381
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - 1-etasjes
Antall måleplasser - 1
Monteringsmetode - Påvegg
Antall felt - 1
Med monteringsplate - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010238092532
Elnummer
1702810
Leverandørens varenummer
195381
Typebeskrivelse
MDB-BI-12040/BOLIGSKAP-TKS/RAL8022
Modell / utførelse:
1-etasjes
Antall måleplasser:
1
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall felt:
1
Med monteringsplate:
Ja
Antall bryterenhetspaneler:
0
Nedre tilkoblingsrom:
Med klemmer
Materiale:
Andre
Farge:
Andre
RAL-nummer:
8022
Antall fordelingsrekker:
2
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Bredde:
415 mm
Høyde:
1810 mm
Dybde:
250 mm
Innbyggingsbredde:
415 mm
Innbyggingshøyde:
1800 mm
Innbyggingsdybde:
220 mm


