Eaton Electric - MDB-BI-7654/SKAP+IKT-3854/SKAP/MP-PATCH - 171849
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - 1-etasjes
Antall måleplasser - 1
Monteringsmetode - Påvegg
Antall felt - 1
Med monteringsplate - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081683796
Elnummer
1728099
Leverandørens varenummer
171849
Typebeskrivelse
1728099
Modell / utførelse:
1-etasjes
Antall måleplasser:
1
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall felt:
1
Med monteringsplate:
nei
Merkestrøm:
0 A
Antall TSG plasser:
0
Nedre tilkoblingsrom:
Med DIN-skinne
Materiale:
Stål
Antall fordelingsrekker:
2
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Bredde:
545 mm
Høyde:
1145 mm
Dybde:
220 mm
Innbyggingsbredde:
540 mm
Innbyggingshøyde:
1140 mm
Innbyggingsdybde:
210 mm


