Eaton Electric - MDBA-MS/I/10/2P MÅLERSLØYFE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt tverrsnitt - 10 mm²
Antall poler - 2
Lengde - 1700 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090009560028
Elnummer
1728006
Leverandørens varenummer
108807
Typebeskrivelse
MÅLERSLØYFE
Nominelt tverrsnitt
10 mm²
Antall poler
2
Lengde
1700 mm
MÅLERSLØYFE 1FASE 170cm 10mm2