Eaton Electric - MDBA-MS/I/16/3P MÅLERSLØYFE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt tverrsnitt - 16 mm²
Antall poler - 3
Lengde - 1700 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090009560103
Elnummer
1727997
Leverandørens varenummer
108943
Typebeskrivelse
MÅLERSLØYFE
Nominelt tverrsnitt
16 mm²
Antall poler
3
Lengde
1700 mm
MÅLERSLØYFE 3FASE 170cm 16mm2