Eaton Electric - MERKESKILT SAMLESKILT ALLE MERKINGER - 1711086
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Med påskrift
Farge - Flerfarget
Lengde - 1 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7022241012317
Elnummer
1711086
Leverandørens varenummer
1711086
Typebeskrivelse
Merkeskilt
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Med påskrift
Farge:
Flerfarget
Lengde:
1 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
85 mm
Høyde:
200 mm
Merkeskilt for skap og tavler ikt. NEK


