Eaton Electric - MICRO-4 Micro kapsling IP30 1rad 4mod - 177065

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - MICRO-4 Micro kapsling IP30 1rad 4mod

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Antall rader - 1

  • Bredde i antall modulmellomrom - 4

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4015081715084

Elnummer

1702970

Leverandørens varenummer

177065

Typebeskrivelse

MICRO-4

Monteringsmetode:

Påvegg

Antall rader:

1

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Kapslingsmateriale:

Plast

Farge:

Hvit

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Type avdekning:

Uten

Utførelse deksel:

Med utsparing

Gjennomsiktig deksel/dør:

nei

Signalpasserende dør:

nei

Med lås:

nei

Lukke-variant:

Andre

Innbyggingsdybde:

70 mm

Innbyggingshøyde:

0 mm

Innbyggingsbredde:

0 mm

Innvendig dybde:

53 mm

Jordingsklemme:

nei

Nøytralklemme:

nei

DIN-skinne:

Ja

Med monteringsplate:

nei

Utvidelsesmulighet:

nei

EMC-utførelse:

Ja

RAL-nummer:

9003

Høyde:

125 mm

Bredde:

80 mm

Dybde:

58 mm

Kompakte distribusjonskapslinger Micro
IP30 / IK05
DIN skinne i plastikk
Høykvalitets ABS plastmateriale
Glødetrådtestet til 650°C
Uten vindu/dør
Kapslingsfarge RAL9003
Pre-utstansede kabelinnføring
Klasse II utførelse
Innendørs montering
Halogenfri RoHs