Eaton Electric - Modulær sikringsholder 125A 3pol + N 22X58MM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 690 V
Monteringsmetode - DIN-skinne
For sikringsstørrelse - 22 x 58 mm
Antall poler - 3
Medkoblende nulleder - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5027590279437
Elnummer
1664192
Leverandørens varenummer
CH223BN
Typebeskrivelse
CH223DNU
Nominell spenning
690 V
Monteringsmetode
DIN-skinne
For sikringsstørrelse
22 x 58 mm
Antall poler
3
Medkoblende nulleder
Ja
Låsbar
Ja
Optisk feilmelder
Nei
Bredde i antall modulmellomrom
8
Innbyggingsdybde
51,5 mm
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Modulære sikringsholdere, CH223DNU, for sylindersikring 22x58, opp til 125A, 690V, 3+N poler. DIN-skinnemontert eller med 2 x M4 montasjeskruer. Anbefalt tiltrekkingsmoment er 4 Nm.