Eaton Electric - Modulær lastbryter med tripp - ZP-A63/2 - 284907
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytefunksjon - Av-bryter
Antall poler - 2
Merkestrøm - 63 A
Merkespenning - 400 V
Minste merkespenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7022241012072
Elnummer
1457997
Leverandørens varenummer
284907
Typebeskrivelse
Xpole: Lastbryter ZP-A.../...
Brytefunksjon:
Av-bryter
Antall poler:
2
Merkestrøm:
63 A
Merkespenning:
400 V
Minste merkespenning:
230 V
Nominell bryterkapasitet:
0 kA
Kortslutningsfasthet (lcw):
3 kA
Spenningstype:
AC
Med signallampe:
nei
Maks lampeeffekt:
0 W
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Innbyggingsdybde:
60 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Lastbryteren kan trippes av arbeids/ understrømsutløser.
Rammeklemme 1,5-25mm2 2,4Nm
40-63A.
Et Eaton Electric-produkt
Oppdag Eaton Electric-serien


