Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - Modulær sikringsholder 125A 3pol 22X58MM CH223DU - CH223B

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Modulær sikringsholder 125A 3pol 22X58MM CH223DU

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 690 V

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • For sikringsstørrelse - 22 x 58 mm

  • Antall poler - 3

  • Medkoblende nulleder - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

5027590279420

Elnummer

1664191

Leverandørens varenummer

CH223B

Typebeskrivelse

CH223DU

Nominell spenning:

690 V

Monteringsmetode:

DIN-skinne

For sikringsstørrelse:

22 x 58 mm

Antall poler:

3

Medkoblende nulleder:

nei

Låsbar:

Ja

Optisk feilmelder:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

6

Innbyggingsdybde:

51,5 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Modulære sikringsholder CH223DU, for sylindersikringer 22x58, opp til 125A, 690V, 3 poler. DIN-skinnemontert eller med 2 x M4 montasjeskruer. Anbefalt tiltrekkingsmoment er 4 Nm.