Eaton Electric - MONT.PLATE F/32 POL 60 mm DYP - 272242
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 282 mm
Bredde - 319 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082722425
Elnummer
1782231
Leverandørens varenummer
272242
Typebeskrivelse
MONT.PLATE F/32 POL 60 mm DYP
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
282 mm
Bredde:
319 mm
Stansing:
nei
MONT.PLATE F/32 POL 60 mm DYP
MålskissePDF


