Eaton Electric - MONT.PLATE F/48 POL 85 mm DYP - 272245
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 416 mm
Bredde - 272 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082722456
Elnummer
1782234
Leverandørens varenummer
272245
Typebeskrivelse
MONT.PLATE F/48 POL 85 mm DYP
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
416 mm
Bredde:
272 mm
Stansing:
nei
MONT.PLATE F/48 POL 85 mm DYP
MålskissePDF


