Eaton Electric - MONT.PLATE F/64 POL 85 mm DYP - 272247
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 541 mm
Bredde - 272 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082722470
Elnummer
1782236
Leverandørens varenummer
272247
Typebeskrivelse
MONT.PLATE F/64 POL 85 mm DYP
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
541 mm
Bredde:
272 mm
Stansing:
nei
MONT.PLATE F/64 POL 85 mm DYP
MålskissePDF


