Eaton Electric - MONTASJEPLATE EKJVT FIBOX 238X148 FOR 2536204 - 70008538
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 238 mm
Bredde - 158 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Fibox EK kapslinger
EAN/GTIN
6418074039750
Elnummer
2536442
Leverandørens varenummer
70008538
Typebeskrivelse
2536442
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
238 mm
Bredde:
158 mm
Stansing:
nei
MONTASJEPLATE EKJ


