Eaton Electric - MONTASJEPLATE EKMVT FIBOX 338X148 FOR 2536206 - 70008539
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 338 mm
Bredde - 158 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418074039767
Elnummer
2536443
Leverandørens varenummer
70008539
Typebeskrivelse
2536443
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
338 mm
Bredde:
158 mm
MONTASJEPLATE EKM


