Eaton Electric - MONTASJEPLATE EKUVT FIBOX 517X338 FOR 2536224 - 70008543
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 518 mm
Bredde - 338 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418074039804
Elnummer
2536447
Leverandørens varenummer
70008543
Typebeskrivelse
2536447
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
518 mm
Bredde:
338 mm
MONTASJEPLATE EKU


