Eaton Electric - Montasjeplate for multiskap - 129695
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 350 mm
Bredde - 415 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081270453
Elnummer
1728065
Leverandørens varenummer
129695
Typebeskrivelse
Installasjonsskap
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
350 mm
Bredde:
415 mm
Stansing:
nei
Fleksibelt mulitifunksjonskap spesielt tilpasset BI skapserien. Løsninger for DIN-skinne, montasjeplate samt patche løsning.
Et Eaton Electric-produkt
Oppdag Eaton Electric-serien


