Eaton Electric - Montasjeplate for multiskap - 147528
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 350 mm
Bredde - 485 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Bolig og installasjonsskap
EAN/GTIN
4015081440467
Elnummer
1728086
Leverandørens varenummer
147528
Typebeskrivelse
IKTA-MP/BI-3854
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
350 mm
Bredde:
485 mm
Stansing:
nei
Fleksibelt mulitifunksjonskap spesielt tilpasset BI skapserien. Løsninger for DIN-skinne, montasjeplate samt patche løsning.


