Eaton Electric - Motorbeskyttende effektbryter, 0.75 kW, 1.6 - 2.5 A, Push in term. - 199154
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 2,5...2,5 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 39...39 A
Utløserteknikk - Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 0,37 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 0,75 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081972388
Elnummer
4312280
Leverandørens varenummer
199154
Typebeskrivelse
PKZM0-2,5-PI
Innstillingsområde for overlastutløser:
2,5...2,5 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
39...39 A
Utløserteknikk:
Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
0,37 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
0,75 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Tilkobling med fjærklemme
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
nei
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
2,5 A
Utførelse av betjeningselement:
Dreieknapp
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
150 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
109 mm
Bredde:
45 mm
Dybde:
75 mm


