Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - Motorbeskyttende effektbryter, 1.5 kW, 2.5 - 4 A, Feed-side screw term./output-side PI term. - 199184

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Motorbeskyttende effektbryter, 1.5 kW, 2.5 - 4 A, Feed-side screw term./output-side PI term.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 4...4 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 62...62 A

  • Utløserteknikk - Termomagnetisk

  • Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 0,75 kW

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 1,5 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081972685

Elnummer

4312251

Leverandørens varenummer

199184

Typebeskrivelse

PKZM0-4-SPI16

Innstillingsområde for overlastutløser:

4...4 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

62...62 A

Utløserteknikk:

Termomagnetisk

Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:

0,75 kW

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

1,5 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Tilkobling med fjærklemme

Med integrert hjelpekontakt:

nei

Antall poler:

3

Med termisk vern:

nei

Fasebruddsensitiv:

Ja

Nominell driftsspenning:

690...690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

4 A

Utførelse av betjeningselement:

Dreieknapp

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:

150 kA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

94 mm

Bredde:

45 mm

Dybde:

75 mm

Motorbeskyttende effektbryter, IEC/EN 60947, VDE 0660, Overlastutløser = 2.5 - 4 A, maks. 62 A, Utløserteknikk termomagnetisk, med termisk vern ja, Fasebruddsensitiv ja, Nominell kontinuerlig strøm Iu = 4 A, Nominell effekt ved AC-3, 230 V = 0.75 kW, Nominell effekt ved AC-3, 400 V = 1.5 kW, Utførelse av betjeningselement Dreieknapp, Poltall 3, Rated short-circuit breaking capacity lcu ved 400 V, AC = 150 kA, Beskyttelsesklasse IP = IP20, Klemmer = IP00, Omgivelsestemperatur innkapslet = - 40 - 80 °C, Ute = -25 - +55 °C,