Eaton Electric - Motorbeskyttende effektbryter, 5.5 kW, 8 - 12 A, Push in term. - 199158
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 12...12 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 186...186 A
Utløserteknikk - Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 3 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 5,5 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081972425
Elnummer
4312239
Leverandørens varenummer
199158
Typebeskrivelse
PKZM0-12-PI
Innstillingsområde for overlastutløser:
12...12 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
186...186 A
Utløserteknikk:
Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
3 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
5,5 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Tilkobling med fjærklemme
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
nei
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
12 A
Utførelse av betjeningselement:
Dreieknapp
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
50 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
109 mm
Bredde:
45 mm
Dybde:
75 mm