Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Eaton Electric - Motorbeskyttende effektbryter, 9 kW, 16 - 20 A, Feed-side screw term./output-side PI term. - 199201

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Motorbeskyttende effektbryter, 9 kW, 16 - 20 A, Feed-side screw term./output-side PI term.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 20...20 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 310...310 A

  • Utløserteknikk - Termomagnetisk

  • Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 5,5 kW

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 9 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081972852

Elnummer

4312261

Leverandørens varenummer

199201

Typebeskrivelse

PKZM0-20-SPI32

Innstillingsområde for overlastutløser:

20...20 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

310...310 A

Utløserteknikk:

Termomagnetisk

Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:

5,5 kW

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

9 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Tilkobling med fjærklemme

Med integrert hjelpekontakt:

nei

Antall poler:

3

Med termisk vern:

nei

Fasebruddsensitiv:

Ja

Nominell driftsspenning:

690...690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

20 A

Utførelse av betjeningselement:

Dreieknapp

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:

50 kA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

102 mm

Bredde:

45 mm

Dybde:

75 mm

Motorbeskyttende effektbryter, IEC/EN 60947, VDE 0660, Overlastutløser = 16 - 20 A, maks. 310 A, Utløserteknikk termomagnetisk, med termisk vern ja, Fasebruddsensitiv ja, Nominell kontinuerlig strøm Iu = 20 A, Nominell effekt ved AC-3, 230 V, = 5.5 kW, Nominell effekt ved AC-3, 400 V, = 9 kW, Utførelse av betjeningselement Dreieknapp, Poltall 3, Rated short-circuit breaking capacity lcu ved 400 V, AC, = 50 kA, Beskyttelsesklasse IP = IP20, Klemmer = IP00, Omgivelsestemperatur innkapslet = - 40 - 80 °C, Ute = -25 - +55 °C,