Eaton Electric - Motorvernbryter, Ir= 40 - 50 A, Skrutilkobling - 222355
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 40...50 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 775...775 A
Utløserteknikk - Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 14 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 25 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
PKZM
EAN/GTIN
4015082223557
Elnummer
4355161
Leverandørens varenummer
222355
Typebeskrivelse
PKZM4-50
Innstillingsområde for overlastutløser:
40...50 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
775...775 A
Utløserteknikk:
Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
14 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
25 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
Ja
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
50 A
Utførelse av betjeningselement:
Dreieknapp
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
50 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
140 mm
Bredde:
55 mm
Dybde:
160 mm


