Eaton Electric - Motorvernbryter, Ir= 55 - 65 A, Skrutilkobling - 222413
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 55...65 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 977...977 A
Utløserteknikk - Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 18,5 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 34 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082224134
Elnummer
4355163
Leverandørens varenummer
222413
Typebeskrivelse
PKZM4-63
Innstillingsområde for overlastutløser:
55...65 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
977...977 A
Utløserteknikk:
Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
18,5 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
34 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
Ja
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
65 A
Utførelse av betjeningselement:
Dreieknapp
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
50 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
140 mm
Bredde:
55 mm
Dybde:
160 mm
Et Eaton Electric-produkt
Oppdag Eaton Electric-serien


