Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - Motorvernbryter PKZM01-4 Trykknapp Front 2.5-4A - 278482

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 2,5...4 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 62...62 A

  • Utløserteknikk - Termomagnetisk

  • Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 0,75 kW

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 1,5 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4015082784829

Elnummer

4365017

Leverandørens varenummer

278482

Typebeskrivelse

PKZM01-4

Innstillingsområde for overlastutløser:

2,5...4 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

62...62 A

Utløserteknikk:

Termomagnetisk

Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:

0,75 kW

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

1,5 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Med integrert hjelpekontakt:

nei

Antall poler:

3

Med termisk vern:

Ja

Fasebruddsensitiv:

Ja

Nominell driftsspenning:

690...690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

4 A

Utførelse av betjeningselement:

Trykkbryter

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:

50 kA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

93 mm

Bredde:

45 mm

Dybde:

90,5 mm

Motorvernbryter i henhold til IEC/EN60947, 3 polet størrelse PKZM01, med justerbart overlast og momentan kortslutningsutløsning, fase feil sensitiv, skru og snap feste, installasjons dimensjon 45mm, spenning Ue 690V, beskyttelsesgrad IP20, berøringsikker i henhold til VDE 0106 T. 100, Tilleggsutstyr: Hjelpekontakt, spenningsutløser