Eaton Electric - Motorvernrele, Ir= 9 - 12 A, 1 N/O, 1 N/C, direktemontasje - 14752
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justerbart strømområde - 9...12 A
Monteringsmetode - Direktemontering
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Utløseklasse - KLASSE 10
Automatisk resetfunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015080147527
Elnummer
4110000
Leverandørens varenummer
14752
Typebeskrivelse
ZE-12
Justerbart strømområde:
9...12 A
Monteringsmetode:
Direktemontering
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Utløseklasse:
KLASSE 10
Automatisk resetfunksjon:
Ja
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Resetfunksjon inngang:
nei
Trykknapp for resetfunkjsjon:
Ja