Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - Motorvernrele med trafo, 270-400A, 1N/O+1N/C - 45329

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Motorvernrele med trafo, 270-400A, 1N/O+1N/C

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Justerbart strømområde - 270...400 A

  • Monteringsmetode - Enkeltoppstilling

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

  • Utløseklasse - Andre

  • Automatisk resetfunksjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015080453291

Elnummer

4131714

Leverandørens varenummer

45329

Typebeskrivelse

ZW7-400

Justerbart strømområde:

270...400 A

Monteringsmetode:

Enkeltoppstilling

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Utløseklasse:

Andre

Automatisk resetfunksjon:

Ja

Maks nominell driftsspenning Ue:

690 V

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Resetfunksjon inngang:

nei

Trykknapp for resetfunkjsjon:

Ja

Motorvernrele med strømtrafo, Produktrekkevidde: ZW7 Motorvernrele med strømtrafo, Beskrivelse: Test/AV knapp, Resett trykknapp manuell/auto, løser ut ved overlast, Beskyttelse ved høyt startmoment, Monteringstype: Seperat montasje, Hjelpekontakter N/O = Normalt åpen: 1 N/O, Hjelpekontakter N/C = Normalt lukket: 1 N/C, Standarder: IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA, Beskyttelsesgrad: IP00