Eaton Electric - Motorvernrele, ZB12, Ir= 0.16 - 0.24 A, 1 N/O, 1 N/C, direktemontasje, IP20 - 278432

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Justerbart strømområde - 0,16...0,24 A

  • Monteringsmetode - Direktemontering

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

  • Utløseklasse - KLASSE 10

  • Automatisk resetfunksjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xStart

EAN/GTIN

4015082784324

Elnummer

4131827

Leverandørens varenummer

278432

Typebeskrivelse

ZB12-0,24

Justerbart strømområde:

0,16...0,24 A

Monteringsmetode:

Direktemontering

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Utløseklasse:

KLASSE 10

Automatisk resetfunksjon:

Ja

Maks nominell driftsspenning Ue:

690 V

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Resetfunksjon inngang:

nei

Trykknapp for resetfunkjsjon:

Ja

Motorvernrele, Produktrekkevidde: Motorvernrele ZB up to 150 A, Tilleggsutstyr: Motorvernreleer, Rammestørrelse: ZB12, Fasefeil sensitive: IEC/EN 60947, VDE 0660 Part 102, Beskrivelse: Test/AV knapp, Resett trykknapp manuell/auto, løser ut ved overlast, Monteringstype: Direktemontasje, Hjelpekontakter N/O = Normalt åpen: 1 N/O, Hjelpekontakter N/C = Normalt lukket: 1 N/C, Brukes med: DILM7, DILM9, DILM12, DILM15,, DIULM7, DIULM9, DIULM12,, SDAINLM12,, SDAINLM16,, SDAINLM22, Standarder: IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA, Beskyttelsesgrad: IP20