Eaton Electric - Motorvernrele, ZB32, Ir= 0.1 - 0.16 A, 1 N/O, 1 N/C, direktemontasje, IP20 - 278442

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Justerbart strømområde - 0,1...0,16 A

  • Monteringsmetode - Direktemontering

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

  • Utløseklasse - KLASSE 10

  • Automatisk resetfunksjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xStart

EAN/GTIN

4015082784423

Elnummer

4131837

Leverandørens varenummer

278442

Typebeskrivelse

ZB32-0,16

Justerbart strømområde:

0,1...0,16 A

Monteringsmetode:

Direktemontering

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Utløseklasse:

KLASSE 10

Automatisk resetfunksjon:

Ja

Maks nominell driftsspenning Ue:

690 V

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Resetfunksjon inngang:

nei

Trykknapp for resetfunkjsjon:

Ja

Motorvernrele, Produktrekkevidde: Motorvernrele ZB up to 150 A, Tilleggsutstyr: Motorvernreleer, Rammestørrelse: ZB32, Fasefeil sensitive: IEC/EN 60947, VDE 0660 Part 102, Beskrivelse: Test/AV knapp, Resett trykknapp manuell/auto, løser ut ved overlast, Monteringstype: Direktemontasje, Hjelpekontakter N/O = Normalt åpen: 1 N/O, Hjelpekontakter N/C = Normalt lukket: 1 N/C, Brukes med: DILM17, DILM25,, DILM32,, DILM38,, DILMF8,, DILMF11,, DILMF14,, DILMF17,, DILMF25,, DILMF32,, DIULM17, DIULM25,, DIULM32,, SDAINLM30,, SDAINLM45,, SDAINLM55, Standarder: IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA, Beskyttelsesgrad: IP20