Eaton Electric - Motorvernrele, ZB32, Ir= 0.24 - 0.4 A, 1 N/O, 1 N/C, direktemontasje, IP20 - 278444
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justerbart strømområde - 0,24...0,4 A
Monteringsmetode - Direktemontering
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Utløseklasse - KLASSE 10
Automatisk resetfunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082784447
Elnummer
4131839
Leverandørens varenummer
278444
Typebeskrivelse
ZB32-0,4
Justerbart strømområde:
0,24...0,4 A
Monteringsmetode:
Direktemontering
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Utløseklasse:
KLASSE 10
Automatisk resetfunksjon:
Ja
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Resetfunksjon inngang:
nei
Trykknapp for resetfunkjsjon:
Ja
Et Eaton Electric-produkt
Oppdag Eaton Electric-serien


