Eaton Electric - MP-48-4 Montasjeplate 3-rader 110mm - 272231
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 425 mm
Bredde - 280 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
I-Box
EAN/GTIN
4015081683765
Elnummer
1782220
Leverandørens varenummer
272231
Typebeskrivelse
MP-48-4
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
425 mm
Bredde:
280 mm
Stansing:
nei
Montasjeplate for montering i Ibox 3 rader


