Eaton Electric - MP-64-4 Montasjeplate 4-rader 110mm - 272233
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 550 mm
Bredde - 280 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081683772
Elnummer
1782222
Leverandørens varenummer
272233
Typebeskrivelse
MP-64-4
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
550 mm
Bredde:
280 mm
Stansing:
nei
Montasjeplate for montering i Ibox 4 rader


