Eaton Electric - MP2 SURFACE 3H MTD ESCAPE C/W Utenpåliggende ledelys med se - MP2SE3HIS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Takmontering
Funksjon - Rømmingsvei belysning
Med piktogram - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Maks systemeffekt - 2,5 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5018987070485
Elnummer
6617046
Leverandørens varenummer
MP2SE3HIS
Typebeskrivelse
6617046
Monteringsmetode:
Takmontering
Funksjon:
Rømmingsvei belysning
Med piktogram:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Maks systemeffekt:
2,5 W
Lysstrøm I standby modus:
145 lm
Fargetemperatur:
6200...6200 K
Nominell driftstid:
3...3 h
For merking:
Andre
Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Ja
Nødfunksjonsovervåkingssystem:
Automatisk selvtest
Nødstrømforsyningssystem:
Desentralt (enkeltbatteri)
Batterikvalitet (type):
NiCd
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Uten
Antall lysarmaturhoder:
1
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Hvit
Avdekkingens materiale:
Andre
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Lysfordeler:
Fokuslinse
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Slagfasthet:
IK04
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Brannvernklasse "D":
Ja
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
5...35 °C
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
145...145 lm
Virkningsgrad:
0,5
Bredde:
170 mm
Høyde/dybde:
50 mm
Lengde:
170 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
50 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
4
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Skrukobling


