Eaton Electric - mRB6-13/3N/D/01-A Jordfeilautomat. 13A 3p+N/D A-typ
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall beskyttede poler - 1
Merkestrøm - 13 A
Nominell feilstrøm - 0,1 A
Lekkasjestrømtype - A
Medkoblende nulleder - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081185054
Elnummer
1654859
Leverandørens varenummer
120675
Typebeskrivelse
Xpole:Jordfeilautomat mRB6
Antall beskyttede poler
1
Merkestrøm
13 A
Nominell feilstrøm
0,1 A
Lekkasjestrømtype
A
Medkoblende nulleder
Ja
Poltall (totalt)
4
Merkespenning
400 V
Nominell isolasjonspenning Ui
500 V
Merkespenningstyrke Uimp
4 kV
Energibegrensningsklasse
3
Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009
6 kA
Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2
0 kA
Nominell kortslutningskapasitet lcn iflg. EN 61009-1
6 kA
Utkoblingskarakteristikk
Ikke forsinket
Støtstrømskapasitet
0,25 kA
Spenningstype
AC
Frekvens
50 Hz
Utløsningskarakteristikk
D
Med forriglingsmekanisme
Nei
Overspenningskategori
3
Forurensningsgrad
2
Omgivelsestemperatur under drift
-25...40 °C
Bredde i antall modulmellomrom
4
Innbyggingsdybde
70 mm
Innfelt montasje
Nei
Beskyttelse mot feilutløsing
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet
1...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet
1...25 mm²
6 - 16 Ampèr 4 pol/4moduler jordfeilautomat. Tilpasset samme samleskinne som 4 polet elementautomat. Tiltrekkningsmoment 2,4Nm. Ik max:6 KA.Utløsergrense 30/100mA. Støtstrømsikker 250A(8/20). UN 400V.Trippindikator hvit/blå.B/C/D karakteristikk.